SecuSTATION
SecuSTATION トレイルカメラ用ACアダプター
SC-ML63・SC-MB63・SC-MW68A専用 トレイルカメラ用ACアダプターです。
用途
トレイルカメラをコンセントから給電してご使用いただく際に必要となるアダプターです。
電源(V)
6 1.5A
適合規格
国内電機安全法:PSE適合
ケーブル長(m)
約3
定格入力
100-240V~50/60Hz 0.3A
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05294541
SC-P0615
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください