タンガロイ
チップ TNMU12-R-MJ
寸法S(mm)
6.72
寸法LE(mm)
12
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法APMX(mm)
11
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70760473
TNMU1207R20PER-MJ AH3135
AH3135
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760489
TNMU1207R20PER-MJ AH120
AH120
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760498
TNMU1207R20PER-MJ T1215
T1215
¥
22,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください