曜日別特売

BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ

BLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ - A&DBLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ - A&DBLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ - A&DBLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ - A&DBLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ - A&DBLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ - A&DBLE温度・湿度データロガー さ~もろぐ - A&D

スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)
Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー
データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ
iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。
通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。
1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)
記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能
データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択
アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。

用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理付属品取扱説明書、モニタ用電池質量(g)約67(電池含む)電源CR2リチウム電池×1個測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch温度測定範囲(℃)-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)湿度測定範囲(%)10.0~90.0温度測定精度±0.5℃温度分解能(℃)0.1電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)測定間隔本体:5秒間隔湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時アズワン品番64-8925-19データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能BluetoothVer.4.0アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません通信距離(m)最大:10(見通し距離で)分解能(%RH)0.1内容量1台
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70818187AD-5327TH
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする