A&D
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐシリーズ用外部温度センサープローブ
BLE温度2chデータロガー AD-5327TT用外部温度センサープローブ
対象機種
AD-5327TT
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ケーブル長(m)
直径×長さL(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70818214
AX-KO6692
ステンレスシース形
約1.2
金属シース感温部:3.8×100
64-8925-21
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70818223
AX-KO6693
小型カン形
約2
金属シース感温部:3.8×20
64-8925-22
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください