超音波加湿器 容量1.3L

超音波加湿器 容量1.3L - YAMAZEN(山善)

レインボー(7色)に光るLEDランプ付き!吹き出し口は360度回せて使えるツインノズル仕様。
加湿量はONからMAXの範囲内を無断階で調節が可能。
※7色LED:紫/青/水色/緑/黄/オレンジ/赤。イルミネーション点灯オフ可能。お好みの色で点灯固定可能。7色自動変化イルミネーション点灯可能。

用途
加湿器として。加湿、乾燥防止に。
付属品
掃除用ブラシ
ホワイト
質量(g)
770
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
18
コード長さ(m)
1.2
適合床面積
木造和室約3畳まで、プレハブ洋室約6畳まで
水タンク容量(L)
1.3
連続加湿時間(時間)
最大運転時で約6
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
16×16.5×24.5
安全機能
オートオフ、電流ヒューズ
加湿量(mL/h)
最大運転時約210
内容量
1台
注意
※電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算しています。
※本製品はお部屋全体を暖めるものではございません。局所暖房に好適です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70829265MZ-F132(W)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70829265MZ-F132(W)85549207KKS1-J15E(W)MZ-F132(W) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549207スチーム式加湿器 アロマ対応YAMAZEN(山善)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする