エレコム
自撮り棒 三脚 スマホ用 ~6.5インチ 高さ調節 コンパクト ホットシュー付
円筒形で収納出来てコンパクト。様々なシーンで使えるホルダー一体型簡単収納三脚です。
セット内容
三脚(ホルダー一体)、取扱説明書
材質
三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー部分:ABS・ステンレス
色
ブラック
質量(g)
約165
外形寸法(mm)
約Φ30×H200※突起部除く
対応機種
4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm
地上高さ(mm)
約230~840
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71148928
P-STSRS02ITABK
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください