自撮り棒 三脚 スマホ用 ~6.5インチ 高さ調節 コンパクト

自撮り棒 三脚 スマホ用 ~6.5インチ 高さ調節 コンパクト - エレコム自撮り棒 三脚 スマホ用 ~6.5インチ 高さ調節 コンパクト - エレコム自撮り棒 三脚 スマホ用 ~6.5インチ 高さ調節 コンパクト - エレコム自撮り棒 三脚 スマホ用 ~6.5インチ 高さ調節 コンパクト - エレコム自撮り棒 三脚 スマホ用 ~6.5インチ 高さ調節 コンパクト - エレコム自撮り棒 三脚 スマホ用 ~6.5インチ 高さ調節 コンパクト - エレコム自撮り棒 三脚 スマホ用 ~6.5インチ 高さ調節 コンパクト - エレコム

様々なシーンで使える三脚&自撮り棒です。6.5インチまでのスマートフォンに取り付けが可能です。

セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、スマートフォンホルダー:ABS・ステンレスブラック質量(g)三脚:約123、スマートフォンホルダー:約55寸法(Φ×高さH)(mm)約30×254※突起部除く対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅)約55~90mm地上高さ(mm)約280~370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71148946P-STSRS02MSBK
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする