エレコム
自撮り棒 三脚 スマホ ~8.5インチ タブレット ~13インチ 高さ調整
タブレット、スマートフォン両方で使える、三脚&自撮り棒です。13インチまでのタブレットを固定できる大型ホルダーが付属します。
セット内容
三脚、ホルダー、取扱説明書
材質
三脚:ABS・アルミニウム合金・合成ゴム、ホルダー:ABS・ステンレス
色
ブラック
質量(g)
三脚:約123、ホルダー:約157
外形寸法(mm)
約Φ30×H355※突起部除く
対応機種
4.7~8.4、8.7~13インチ 各種スマートフォン・タブレット (ホルダー 挟み幅 A、B、C、Dの4種類)A:143~198mm、B:143~225mm、C:63~115mm、D:63~140mm※縦のサイズが225mm以上のタブレットについては、縦置きでの設置が出来ません。
地上高さ(mm)
約380~470
内容量
1個
注意
※タブレットを装着する際は、三脚としてのみご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71148955
P-STSRS02MTBK
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください