ブロードウォッチ
卓上型ビアフォーマー
充電式でアウトドアでも使える!卓上型ビアフォーマー
水をくぼみの水位ラインまで注ぎ、グラスを置いてスイッチに触れるだけ。きめ細やかな泡を発生させます。
セット内容
本体、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)
約128
電源
DC5V/1A
動作方式
超音波振動
周波数(kHz)
振動周波数:110
寸法(cm)
約12.3×12.3×3
品名・タイプ
ビール用品
保証期間
6ヶ月
内容量
1台
注意
※USB電源は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71162745
BEER-SONIC
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください