CHINO(チノー)
受信機
小形・防水で視認性の良いデータロガー
無線通信システムでデータ欠損を防ぎます
柔軟な無線通信システム
正確なデータの記録
使用温度範囲(℃)
-25~50(アルカリ乾電池使用時は-10~50)
電源
単4電池×2本
温度測定範囲(℃)
-25.0~50.0(計測素子:内蔵サーミスタ)
データ数
収録:53000データ
温度測定精度
±0.5℃(-10~40℃)、±0.8℃(それ以外)
電池寿命
約1年
応答性
約30分(静止気中における90%応答)
無線通信方式
ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式
周期
収録:5秒~60分
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71169438
MZ-G10
¥
97,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください