高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ

高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ - 安立計器

S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。
移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。
また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。

用途
半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒パイプ長(mm)100内容量1本
全32種類を絞り込む
使用温度範囲(℃)
ヘッド形状
32種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
使用温度範囲(℃)
ヘッド形状
コード径(Φmm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71232745S-551E-01-1-TPC1-ASPガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ3.8110
116,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71232754S-551K-01-1-TPC1-ASPガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ3.8110
116,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71232763S-581E-01-1-TPC1-ASPガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ3.8110
116,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232779S-581K-01-1-TPC1-ASPガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ3.8110
116,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232788S-553E-01-1-TPC1-ASPガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ3.8110
118,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71232797S-553K-01-1-TPC1-ASPガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ3.8110
118,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71232806S-593E-01-1-TPC1-ASPガード(ローラ)材質/ステンレスガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~800滑りガードタイプ3.8110
128,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232815S-593K-01-1-TPC1-ASPガード(ローラ)材質/ステンレスガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~800滑りガードタイプ3.8110
128,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232824S-641E-01-1-TPC1-ASPガード(ローラ)材質/耐熱接触ローラ、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~400接触ローラタイプ3.8110
181,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71232833S-641K-01-1-TPC1-ASPガード(ローラ)材質/耐熱接触ローラ、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~400接触ローラタイプ3.8110
181,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71232849S-671E-01-1-TPC1-ASPガード(ローラ)材質/耐熱接触ローラ、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~400接触ローラタイプ3.8110
181,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232858S-671K-01-1-TPC1-ASPガード(ローラ)材質/耐熱接触ローラ、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~400接触ローラタイプ3.8110
181,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232867S-641E-01-0-TC1-Wガード(ローラ)材質/耐熱接触ローラ、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~400接触ローラタイプ4240
184,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71232876S-641K-01-0-TC1-Wガード(ローラ)材質/耐熱接触ローラ、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~400接触ローラタイプ4240
184,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
71232885S-581E-01-0-TC1-Wガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ4240
119,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232894S-581K-01-0-TC1-Wガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ4240
119,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
71232903S-551E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ3.8110
122,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232919S-551K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ3.8110
122,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232928S-581E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ3.8110
122,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232937S-581K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ3.8110
122,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232946S-553E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ3.8110
124,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232955S-553K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ3.8110
124,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232964S-593E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/ステンレスガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~800滑りガードタイプ3.8110
134,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232973S-593K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/ステンレスガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~800滑りガードタイプ3.8110
134,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232989S-641E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/耐熱接触ローラ、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~400接触ローラタイプ3.8110
187,000
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71232998S-641K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/耐熱接触ローラ、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~400接触ローラタイプ3.8110
187,000
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233007S-671E-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/耐熱接触ローラ、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~400接触ローラタイプ3.8110
187,000
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233016S-671K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/耐熱接触ローラ、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~400接触ローラタイプ3.8110
187,000
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233025S-641E-01-0-TC1-W【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/耐熱接触ローラ、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~400接触ローラタイプ4240
190,000
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233034S-641K-01-0-TC1-W【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/耐熱接触ローラ、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~400接触ローラタイプ4240
190,000
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233043S-581E-01-0-TC1-W【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ4240
125,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71233059S-581K-01-0-TC1-W【ISO書類一式付き】ガード(ローラ)材質/マイカ系耐熱ガード、接触板材質/インコネル厚み100μm、本体材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール-50~600滑りガードタイプ4240
125,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする