曜日別特売

石油燃焼機器用 替え芯

石油燃焼機器用 替え芯 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油燃焼機器用 替え芯 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油燃焼機器用 替え芯 - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(3件のレビュー)

CORONA石油ストーブ用替え芯。

用途石油ストーブ用替え芯。種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ65×2.8適合型式SX-2416Y、SX-2417Y、SX-2418Y、SX-2419Y、SX-2420Y、SX-2421Y、SX-2422Y、SX-2423Y、SX-2424Y、SX-2425Y、SX-2816Y、SX-2817Y、SX-2818Y、SX-2819Y、SX-2820Y、SX-2821Y、SX-2822Y、SX-2823Y、SX-2824Y、SX-2825Y、RX-2216Y、RX-2217Y、RX-2218Y、RX-2219Y、RX-2220Y、RX-2221Y、RX-2222Y、RX-2223Y、RX-2224Y、RX-2225Y、BX-2216Y、BX-2217Y、BX-2218Y、BX-2219Y、BX-2220Y、BX-2221Y、BX-2222Y、BX-2223Y、BX-2224Y、BX-2225Y、KCP-2216Y、KCP-2217Y、KCP-2218Y、KCP-2219Y、KCP-2220Y、KCP-2221Y、KCP-2222Y、KCP-2223Y、KCP-2224Y、KCP-2225Y、DR-2216Y、DR-2217Y、DR-2218Y、DR-2219Y、DR-2220Y、DR-2221Y、DR-2222Y、DR-2223Y、DR-2224Y、DR-2225Y、KX-S226Y、SX-C2422Y、SX-C2423Y、SX-C2424Y、SX-C2425Y、RX-22YA、RX-2223Y-PN内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72054895-
オープン
2,390
2,629(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 替え芯の更新
その他業種

交換の手順書が図解入りであったので助かりました。芯上げ下げのスピンドル取り外し取り付けに、先の尖ったニッパーを使ったら、容易にできました。参考までに。

2025-01-06
用途: コロナ石油ストーブKCP-2215Yの芯交換
運輸・通信業

YouTubeの交換方法を見てすんなり交換できました。取説はちょっとわかりずらいかな。それと点火ヒーターも関連で推してくれたら一緒に買ってたと思う。

対象商品 : 72054895
2023-10-26
用途: 自家用ストーブの芯とり替え
jazz工房 福澤電気・ガス・熱供給・水道業

石油ストーブ替え芯のチャレンジしてみました こんなに簡単とは思いませんでした作業手順の説明書もあり自分でもできました。有り難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする