曜日別特売

動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-551Ⅱ

動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-551Ⅱ - 台和動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-551Ⅱ - 台和動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-551Ⅱ - 台和動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-551Ⅱ - 台和

ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。
雲台はオイルフリュード+スプリングバランスにより、3kgまでのカメラでスムーズな動きを実現。
水平出しが簡単な60mmボールレベラーを備えながら、 クラス最軽量、2kgを切った重量1,960gを実現。
ローポジションに対応し、様々な場所での設置に対応します。 持ち運びに便利な三脚ケース、ストラップ付。
ビデオ専用雲台として標準的な、長いパンハンドルを装備。パンハンドルは着脱や取り付け角度の変更が可能です。

仕様水準器装備、雲台分離不可寸法(mm)80×44(カメラ台)質量(g)1960段数3全高(mm)1380(エレベーター下げ)最大積載量(kg)3パイプ径(Φmm)26.8最低高さ(mm)355縮長(mm)680ロックレバー式脚ロック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72790473-
57,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする