レベリングユニット2

レベリングユニット2 - SLIK(スリック)レベリングユニット2 - SLIK(スリック)レベリングユニット2 - SLIK(スリック)

雲台と三脚の間に取り付け、水平出しを簡単に行うことができます。水平を保ったまま雲台を回転させたい時に役立つ、動画撮影の必需品。
ロックの位置を選ばない回転式のロックを採用。調整角度は15°(±7.5°) 。
シルバーのロックリングを回すと固定。最大7.5°の傾斜を調整可能。
ダブルネジアダプターを外すと 大ネジ(U3/8)にも対応。

直径(Φmm)65(雲台取付面)高さ(mm)34質量(g)200最大積載量(kg)10三脚取付ねじU1/4インチ ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応底径(Φmm)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72790489-
14,000
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする