曜日別特売

動画対応3ウェイ雲台

動画対応3ウェイ雲台 - SLIK(スリック)

操作頻度の少ない水平ティルトハンドルは短くすることで突出部分を減らし、コンパクトなシルエットに仕上げました。 また、これにより収納時にハンドルをつなげた際の長さをより短くなりました。
カメラの「上下」方向と「左右」方向の2カ所に、動きの抵抗を調整する「フリクション調整機能」を装備しています。調整することにより、「動画に対応する抵抗感のある動き」と、「静止画撮影時の動き」の両方に対応できます。
クイックシューにはDIN規格を採用。取付部が正方形をしているので縦長、横長でも取り付け可能です。 取付ける機材との接地面が大きくなる方向への取り付け、三脚の性能を最大限に発揮できます。

適合脚部重量が1300g以上の三脚寸法(mm)50×76(カメラ台)高さ(mm)105質量(g)650最大積載量(kg)4三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72790534SH-737HD
23,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする