カメラ用雲台

カメラ用雲台 - SLIK(スリック)

グランドマスターブラック雲台をリニューアル。ハンドルの太さ・素材を一新しました。
パンハンドルのグリップ部を、SH-806等と共通の持ち手が太く、滑り止めの凹凸をより大きくしたものに変更しました。
滑らかな動き、ティルトの軸を雲台中心に設定し、水平出しの感覚がわかりやすいプロ仕様雲台です。
カメラ台上の面に水準器を装備。風景撮影時の水平出しの目安に便利です。

適合脚部重量2040g以上の大型三脚高さ(mm)130質量(g)1020最大積載量(kg)7取付ねじカメラ:U1/4三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72790559SH-805
30,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする