SLIK(スリック)
エイブル300STN雲台
中型三脚に対応する1ハンドル3ウェイ雲台。シンプルな構造で、持ち運び時にもハンドルを外さずにケースに収納が可能。
適合
脚脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚
寸法(mm)
40×50(カメラ台)
高さ(mm)
75
質量(g)
290
最大積載量(kg)
2
取付ねじ
U1/4(カメラ)
三脚取付ねじ
U1/4
ベース径(Φmm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72790604
-
¥
9,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください