ご飯メーカー

ご飯メーカー - スケーターご飯メーカー - スケーターご飯メーカー - スケーターご飯メーカー - スケーター

ほかほかのふっくらごはんが少ない量でおいしく炊ける。
お弁当用や夜食用に、少しだけ炊きたい時に便利。
くっつかない加工のミニしゃもじ付き!
研いだお米を水につけておくのに約20分~30分、
電子レンジで約5~7分、蒸らすのに約20分、
トータル1時間ほどで出来上がります。
スノコ付きで、蒸し器としても使えます。

材質本体、フタ、スノコ、しゃもじ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂寸法(mm)約155×140×高さ128容量(mL)640耐熱温度(℃)80/AS樹脂、140/ポリプロピレン内容量1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72905666UDG1POOH/honey
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905745UDG1チップ&Dクッキング
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする