十川産業
サンスパイラルチューブ
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途
配線結束用、高圧ホースの保護用
材質
ポリオレフィン
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-40~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
長さ(m)
ピッチ(mm)
肉厚(mm)
定尺(m)
結束可能径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924189
SPT-9
9
10.6
50
12
0.8
50
最小:9、最大:60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
72924198
SPT-12
12
14
50
15
1
50
最小:12、最大:85
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
72924207
SPT-15
15
17.4
50
16
1.2
50
最小:15、最大:120
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
72924216
SPT-20
20
22.8
25
20
1.4
25
最小:20、最大:150
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
72924225
SPT-25
25
27.8
20
25
1.4
25
最小:25、最大:180
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください