曜日別特売

ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ

ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ - TOEX(LIXIL)ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ - TOEX(LIXIL)ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ - TOEX(LIXIL)ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ - TOEX(LIXIL)ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ - TOEX(LIXIL)ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ - TOEX(LIXIL)ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ - TOEX(LIXIL)ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ - TOEX(LIXIL)
(1件のレビュー)

コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。

材質スチール内容量1セット
注意
※現場でフェンス本体を切り詰める場合は必ず木口キャップを取り付けてください。小口キャップを取り付けないとエッジでけがをするおそれがあります。
※柱は本体端部から150m以内の位置に施工してください。
※コーナー部には安全のために柱を2本施工してください、(柱1本用コーナー継手を使用する場合が除く)
※フェンス本体には天地があります。天地を間違えると強度が低下しますので、間違いのないように施工してください。
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729507198FAD04SCシャイングレー柱1本、M5フックボルト2個、継手2個、トラスネジ、六角ナットT-6
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
729507288FAD04JWホワイト柱1本、M5フックボルト2個、継手2個、トラスネジ、六角ナットT-6
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
729507378FAD04BKブラック柱1本、M5フックボルト2個、継手2個、トラスネジ、六角ナットT-6
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
729507468FAD04ABオータムブラウン柱1本、M5フックボルト2個、継手2個、トラスネジ、六角ナットT-6
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
729507558FAD05SCシャイングレー柱1本、M5フックボルト2個、継手2個、トラスネジ、六角ナットT-8
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
729507648FAD05JWホワイト柱1本、M5フックボルト2個、継手2個、トラスネジ、六角ナットT-8
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
729507738FAD05BKブラック柱1本、M5フックボルト2個、継手2個、トラスネジ、六角ナットT-8
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
729507898FAD05ABオータムブラウン柱1本、M5フックボルト2個、継手2個、トラスネジ、六角ナットT-8
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
099047498FAD06ABオータムブラウン柱1本、M5フックボルト2個、継手3個、トラスネジ3個、六角ナット2個T-10(CZD-10)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
099047588FAD06SCシャイングレー柱1本、M5フックボルト2個、継手3個、トラスネジ3個、六角ナット2個T-10(CZD-10)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
099047678FAD06JWホワイト柱1本、M5フックボルト2個、継手3個、トラスネジ3個、六角ナット2個T-10(CZD-10)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
099047768FAD06BKブラック柱1本、M5フックボルト2個、継手3個、トラスネジ3個、六角ナット2個T-10(CZD-10)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 柱の交換

トーヨーエクステリアの製品を探していました
折損した柱の交換に使用
Jボルトの取付穴は既存の物と合いませんでしたが、空け直して対応しました
柱の寸法で選びましたが、見た目はほぼ同じで満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする