非接触赤外線温度計 スリムタイプ RS-E1384

非接触赤外線温度計 スリムタイプ RS-E1384 - レッドスパイス

スリムタイプで簡単持ち運び、非接触なので安全安心に測定可能です。
体温計を使用する前の仮の計測などに使用できます。
温度を測りたい対象に温度検知部分を向け(推奨距離3~5cm)、SCANボタンを押して赤外線で温度を測定します。
32℃~42.9℃までの温度を測定しモニターに表示します。単4電池2本(別売)を使用します。

用途対象の表面温度の測定に。通学、通勤など外出前の検温に。質量(g)50電源単4電池2本(別売)測定範囲(℃)32~42.9(誤差プラスマイナス0.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×140×48測定時間(秒)1内容量1台
注意
※電池は別売りになっております。
※充電池は使用できませんのでご注意ください。
※本製品は医薬品、医薬部外品ではありません。
※実際の温度と多少の誤差が生じる場合がございます。(誤差±0.2℃)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72967695RS-E1384
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする