3段ドロアーチェスト

3段ドロアーチェスト - DEEN3段ドロアーチェスト - DEEN

全段ベアリングレールを採用で引出しの開閉もスムーズ!!お仕事用に、ご自宅用に大人気ですよ!
プロメカニックさんがセカンドセット用に愛用されるケースも多い、上質ツールボックスです!
必要にして十分な容量と、持ち運びを前提にトップ&左右の3箇所にハンドルが付いているので、車からの積み下ろしや工具箱を持っての長距離移動等、シチュエーションで持ち分ける事が可能な素敵仕様が老若男女を問わず選ばれます。

幅(mm)520高さ(mm)300奥行(mm)255上部内寸(mm)W515×D250×H45引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×218×40(1/2段目)、447×218×55(3段目)引出し耐荷重(kg)30内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73056945DNX2103BKブラック
21,727
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73056954DNX2103Rレッド
21,727
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする