超音波加湿器 USB充電 コードレス

超音波加湿器 USB充電 コードレス - YAMAZEN(山善)

上から注ぐだけのカンタン給水。
ダブルのミストで加湿するスティック式超音波加湿器。
2つの吹き出し口から加湿するツインノズル仕様。
コードレスでの使用に対応しているから好きな場所へ持ち運べる。
タンク容量1L。
アロマオイル対応。
切タイマーあり。
12時間オートオフ機能搭載。

用途
加湿器として。乾燥対策や保湿に。加湿器 加湿機 加湿 乾燥 湿度 冬物暖房 季節家電 おしゃれ デスク 卓上 事務所 超音波式加湿器 USB加湿器 小型 ミニ加湿器 超音波式 オフィス 事務所 パーソナル かわいい おしゃれ
質量(kg)
0.4
ホワイト
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
1年
水タンク容量(L)
1
USBケーブル(m)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.6×10.5×11.3
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
2000
連続動作時間
約3.5時間(最大運転時)
定格入力
USB DC5V 860mA
加湿量(mL/h)
30(片方)、60(両方)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73057225MZUB-PWM101(W)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73057225MZUB-PWM101(W)85549207KKS1-J15E(W)MZUB-PWM101(W) スチーム式加湿器 アロマ対応 YAMAZEN(山善) 85549207スチーム式加湿器 アロマ対応YAMAZEN(山善)1台
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする