曜日別特売

電動五方弁バルブ 光輝

電動五方弁バルブ 光輝 - ショウエイ電動五方弁バルブ 光輝 - ショウエイ

ろ過の水路を切り替えるための弁です。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。

使用流体温泉水・海水・オゾン水など内容量1台
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
電源(V)
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73521343KA2V1(左)25110085.7
271,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521359KA2V1(右)25110085.7
271,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521368KA2V2(右)25120085.7
271,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521377KA2V2(左)25120085.7
271,000
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521386KA3V1(左)321-1/410085.8
277,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521395KA3V1(右)321-1/410085.8
277,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521404KA3V2(左)321-1/420085.8
277,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521413KA3V2(右)321-1/420085.8
277,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521429KA4V1(左)401-1/210085.9
285,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521438KA4V1(右)401-1/210085.9
285,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521447KA4V2(左)401-1/220085.9
285,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521456KA4V2(右)401-1/220085.9
285,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521465KA5V2(左)5022002014.7
446,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521474KA5V2(右)5022002014.7
446,000
439,800
483,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521483KA6V2(左)652-1/22002015
484,000
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521499KA6V2(右)652-1/22002015
484,000
479,800
527,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521508KA8V2(左)8032002015.3
630,000
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521517KA8V2(右)8032002015.3
630,000
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする