明治 メイバランスMiniカップ

明治 メイバランスMiniカップ - 明治

医療現場でいちばん選ばれている栄養食「明治メイバランス」。
誰でも持ちやすく、飲みやすい、独自設計の「小型カップ」!・無理なく飲める125mLで200kcalのエネルギーが摂取できます。1本でたんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、ビタミン・ミネラルなど様々な種類の栄養を効率よく補給できます。

賞味期限製造後1年アレルギー乳成分・大豆栄養機能食品食物繊維・カルシウム・ビタミンD・鉄
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7360373314159321個(125mL)ブルーベリーヨーグルト味(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム110mg、亜鉛2.0mg、鉄1.5mg
255
249
269(税込)
5日以内出荷
返品不可
73603645-1個コーヒー味(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム110mg、亜鉛2.0mg、鉄1.5mg
275
取扱い終了
返品不可
代替品有
7360365414150581個ストロベリー味(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム110mg、亜鉛2.0mg、鉄1.5mg
255
取扱い終了
返品不可
代替品有
73603663-1個ヨーグルト味(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム110mg、亜鉛2.0mg、鉄1.5mg
264
取扱い終了
返品不可
代替品有
7360367914150601個バナナ味(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム110mg、亜鉛2.0mg、鉄1.5mg
264
取扱い終了
返品不可
代替品有
7360370614150631個フルーツ・オレ味(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム110mg、亜鉛2.0mg、鉄1.5mg
255
取扱い終了
返品不可
代替品有
7360372414159311個白桃ヨーグルト味(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム110mg、亜鉛2.0mg、鉄1.5mg
255
取扱い終了
返品不可
代替品有
7360374914159331個いちごヨーグルト味(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム110mg、亜鉛2.0mg、鉄1.5mg
255
取扱い終了
返品不可
代替品有
73603688141550611個コーンスープ味(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム180mg、亜鉛2.0mg、鉄1.5mg
275
取扱い終了
返品不可
73603697-1個抹茶味(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム110mg、亜鉛2.0mg、鉄1.5mg
オープン
取扱い終了
返品不可
7360371514159341個マスカットヨーグルト味(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、食物繊維2.5g、ナトリウム110mg、亜鉛2.0mg、鉄1.5mg
264
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73603645-19910433-- メイバランス Miniカップ 明治 19910433メイバランス Miniカップ明治1個(125mL)
369
税込399
重複
73603654141505819910458-1415058 メイバランス Miniカップ 明治 19910458メイバランス Miniカップ明治1個(125mL)
369
税込399
注文コードが変更になりました
73603663-19910485-- メイバランス Miniカップ 明治 19910485メイバランス Miniカップ明治1個(125mL)
369
税込399
注文コードが変更になりました
73603679141506019910476-1415060 メイバランス Miniカップ 明治 19910476メイバランス Miniカップ明治1個(125mL)
369
税込399
注文コードが変更になりました
73603706141506303721377-1415063 メイバランス Miniカップ 明治 03721377メイバランス Miniカップ明治1個(125mL)
239
税込258
注文コードが変更になりました
73603724141593103721386-1415931 メイバランス Miniカップ 明治 03721386メイバランス Miniカップ明治1個(125mL)
239
税込258
注文コードが変更になりました
73603749141593303721404-1415933 メイバランス Miniカップ 明治 03721404メイバランス Miniカップ明治1個(125mL)
239
税込258
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする