キングコーポレーション
洋形4号タテ型 窓明封筒
無駄のない経済タイプの封筒です。
用途
A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適
サイズ
洋形4号タテ型
窓枠
あり
縦(mm)
235
横(mm)
105
内容量
1箱(1000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74158483
120651
茶
216-7121
4.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74158499
120652
白
216-7152
4.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません