キングコーポレーション
角A4グラシン窓明No.2 プライバシー 保護封筒Wホワイト100スミ貼500枚X1箱
紙自体に透けない工夫を凝らし、個人情報保護に配慮しています。
用途
A4書類(297×210)の封入に最適
トラスコ品番
217-0323
質量(kg)
8.9
色
白
サイズ
角型A4号
縦(mm)
312
横(mm)
228
窓枠
あり
内容量
1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74161177
125002
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません