曜日別特売

角形2号 HIソフト クイック付

角形2号 HIソフト クイック付 - キングコーポレーション角形2号 HIソフト クイック付 - キングコーポレーション角形2号 HIソフト クイック付 - キングコーポレーション角形2号 HIソフト クイック付 - キングコーポレーション角形2号 HIソフト クイック付 - キングコーポレーション角形2号 HIソフト クイック付 - キングコーポレーション角形2号 HIソフト クイック付 - キングコーポレーション角形2号 HIソフト クイック付 - キングコーポレーション

人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
クイックテープ付きで、簡単に封緘できます。

用途A4書類(297×210)の封入に最適サイズ角形2号質量(kg)10.15テープ種類クイック縦(mm)332横(mm)240テープあり内容量1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74163058075411ピンク216-7148
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163067075412ブルー216-5598
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163076075413グレー216-5572
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163085075414クリーム216-2445
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする