曜日別特売

角2Hiソフトカラー クイック付

角2Hiソフトカラー クイック付 - キングコーポレーション角2Hiソフトカラー クイック付 - キングコーポレーション角2Hiソフトカラー クイック付 - キングコーポレーション角2Hiソフトカラー クイック付 - キングコーポレーション角2Hiソフトカラー クイック付 - キングコーポレーション角2Hiソフトカラー クイック付 - キングコーポレーション角2Hiソフトカラー クイック付 - キングコーポレーション角2Hiソフトカラー クイック付 - キングコーポレーション

人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
クイックテープ付きで、簡単に封緘できます。

用途A4書類(297×210)の封入に最適サイズ角形2号質量(kg)10.15テープ種類クイック縦(mm)332横(mm)240テープあり内容量1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74163103075416スカイ216-5626
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163119075418ウグイス216-7125
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163128075419216-5548
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163137075420アクア217-0278
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74163146075422オレンジ216-2417
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする