曜日別特売

耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] - TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] - TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] - TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] - TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] - TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] - TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] - TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] - TOYOX(トヨックス)
(7件のレビュー)

◆◇特長◇◆
【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
・工場設備配管用
・各種機械配管用
・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所
・水・油・薬品・エアーなどの移送
特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※飲用、食品用には使用しないでください。
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。
※使用温度・使用圧力の範囲内でご使用ください。
※ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
※ホース継手及びホースバンドはメーカー専用製品のご使用をおすすめします。ホースバンドは適宜増し締めしてください。
全157種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
157種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74048958HPT-9-1159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.0451
833
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
74048967HPT-9-2159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.0452
1,666
1,397
1,537(税込)
5日以内出荷
返品不可
74048976HPT-9-3159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.0453
2,499
2,096
2,306(税込)
6日以内出荷
返品不可
74048985HPT-9-4159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.0454
3,332
2,794
3,073(税込)
5日以内出荷
返品不可
74048994HPT-9-5159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.0455
4,165
3,493
3,842(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049003HPT-9-6159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.0456
4,998
4,191
4,610(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049019HPT-9-7159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.0457
5,831
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049028HPT-9-8159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.0458
6,664
5,588
6,147(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049037HPT-9-9159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.0459
7,497
6,287
6,916(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049046HPT-9-10159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.04510
8,330
6,985
7,684(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049055HPT-9-15159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.04515
12,495
10,478
11,526(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049064HPT-9-20159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.04520
16,660
13,970
15,367(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049073HPT-9-25159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.04525
20,825
17,463
19,209(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049089HPT-9-30159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.04530
24,990
20,955
23,051(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049098HPT-9-35159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.04535
29,155
24,448
26,893(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049107HPT-9-40159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.04540
33,320
27,940
30,734(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049116HPT-9-45159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.04545
37,485
31,433
34,576(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049125HPT-9-50159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.04550
41,650
34,925
38,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049134HPT-9-60159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.04560
49,980
41,910
46,101(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049143HPT-9-70159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.04570
58,310
48,896
53,786(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049159HPT-9-80159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.04580
66,640
55,881
61,469(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049168HPT-9-90159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.04590
74,970
62,866
69,153(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049177HPT-9-100159[23℃]0~1.5、[70℃]0~1.045100
72,400
60,746
66,821(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049186HPT-12-11812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.8651
967
809
890(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049195HPT-12-21812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.8652
1,934
1,618
1,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049204HPT-12-31812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.8653
2,901
2,427
2,670(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049213HPT-12-41812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.8654
3,868
3,236
3,560(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049229HPT-12-51812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.8655
4,835
4,045
4,450(税込)
7日以内出荷
返品不可
74049238HPT-12-61812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.8656
5,802
4,854
5,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049247HPT-12-71812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.8657
6,769
5,663
6,229(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049256HPT-12-81812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.8658
7,736
6,472
7,119(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049265HPT-12-91812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.8659
8,703
7,281
8,009(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049274HPT-12-101812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.86510
9,670
8,090
8,899(税込)
当日出荷
74049283HPT-12-151812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.86515
14,505
12,134
13,347(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049299HPT-12-201812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.86520
19,340
16,179
17,797(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049308HPT-12-251812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.86525
24,175
20,224
22,246(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049317HPT-12-301812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.86530
29,010
24,269
26,696(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049326HPT-12-351812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.86535
33,845
28,313
31,144(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049335HPT-12-401812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.86540
38,680
32,358
35,594(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049344HPT-12-451812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.86545
43,515
36,403
40,043(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049353HPT-12-501812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.86550
48,350
40,448
44,493(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049369HPT-12-601812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.86560
58,020
48,537
53,391(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049378HPT-12-701812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.86570
67,690
56,627
62,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049387HPT-12-801812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.86580
77,360
64,716
71,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049396HPT-12-901812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.86590
87,030
72,806
80,087(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049405HPT-12-1001812[23℃]0~1.2、[70℃]0~0.865100
84,100
70,299
77,329(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049414HPT-15-12215[23℃]0~1.0、[70℃]0~0.8951
1,448
1,212
1,333(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049423HPT-15-22215[23℃]0~1.0、[70℃]0~0.8952
2,896
2,424
2,666(税込)
当日出荷
74049439HPT-15-32215[23℃]0~1.0、[70℃]0~0.8953
4,344
3,636
4,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
74049448HPT-15-42215[23℃]0~1.0、[70℃]0~0.8954
5,792
4,848
5,333(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ハイパートヨロンホース 油性切削油に2ヶ月浸漬し硬化したホースのたわみ量を比較
ハイパートヨロンホース 透明性動画
ホースのカット方法をご紹介 糸入り塩ビ耐圧ホース編(工業用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74049204
2023-12-13
用途: 工作機械の切削用配管

以前より使っていた配管は経年劣化で硬くなりひび割れも起きていたので国内メーカーのホースに替えました。
柔軟性が有り、ホースが透明なので異物混入しても分かりやすいです。
また国内メーカーと云う安心感も手伝って購入して良かったと思っています。

対象商品 : 74049439
2024-02-11
用途: ブローバイガスの収集
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンのブローバイガスを集めるのに使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 74050367
2022-11-22
用途: 耐油
サービス業

耐油性が必要なので購入しましたが十分な性能です。ですが硬さは結構あるので、振動するものなどに付けた場合の耐久性は不明なので、しばらくしたら追記したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 74048967
2022-07-05
用途: 油中での使用
製造業

トヨロンホースが使用してみて一番機械加工油使用で硬くならなかったので使用してきたがやはり時間が経つとかなり固く柔軟性がなくなる。ハイパーがより耐油性が良好ということなので交換してみた。使い始めは良好、硬化が少なければリピートすると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 74049667
2022-01-12
用途: 自動車整備や工場内の作業
自動車・二輪車・自転車関連業

Snap-On の廃油タンクの排出用ドレンが老朽化(20年使用)で硬くなったので補修用に発注。
新品なので柔軟性があり、使いやすい。後は、何年持ってくれるかです。

2が参考にしています
対象商品 : 74050367
2022-11-23
用途: メンテナンス
サービス業

初めて自分でメンテナンスしてみましたが結構硬いです。でも性能は十分。
ただ取り換えたばかりなので、耐久性はまだ不明なので、そのうち追記できれば、という感じです

1が参考にしています
対象商品 : 74048958
2022-01-20
用途: ブローバイガスの処理
TKlab教育・研究機関

適用温度が70℃までなので、安心して施工することができました。強度もあり良い品物だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする