曜日別特売

食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N]

食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] - TOYOX(トヨックス)食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] - TOYOX(トヨックス)食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] - TOYOX(トヨックス)食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] - TOYOX(トヨックス)食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] - TOYOX(トヨックス)食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] - TOYOX(トヨックス)食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] - TOYOX(トヨックス)食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨフーズNホース HTF-N] - TOYOX(トヨックス)

【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能。
【耐油耐圧ホース】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくい配合で、食品用途以外の耐油配管にも使用可能。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 硬質塩化ビニールによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【衛生的】ホース内面がフラット構造で流体残留物が残りにくく衛生的。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。

用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、硬質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)-0.1~0.5(23℃)、-0.05~0.25(50℃)機能圧送、吸引、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74056755HTFN-38-10.72ナチュラル透明/グリ-ンライン入り13838×50
6,522
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
74056764HTFN-38-21.44ナチュラル透明/グリ-ンライン入り23838×50
13,044
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
74056773HTFN-38-32.16ナチュラル透明/グリ-ンライン入り33838×50
19,566
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74056789HTFN-38-42.88ナチュラル透明/グリ-ンライン入り43838×50
26,088
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74056798HTFN-38-53.6ナチュラル透明/グリ-ンライン入り53838×50
32,610
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74056807HTFN-38-64.32ナチュラル透明/グリ-ンライン入り63838×50
39,132
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74056816HTFN-38-75.04ナチュラル透明/グリ-ンライン入り73838×50
45,654
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74056825HTFN-38-85.76ナチュラル透明/グリ-ンライン入り83838×50
52,176
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74056834HTFN-38-96.48ナチュラル透明/グリ-ンライン入り93838×50
58,698
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74056843HTFN-38-107.2ナチュラル透明/グリ-ンライン入り103838×50
65,220
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74056859HTFN-38-1510.8ナチュラル透明/グリーンライン入り153838×50
97,830
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74056868HTFN-38-2014.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り203838×50
130,440
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74056877HTFN-38-2518ナチュラル透明/グリ-ンライン入り253838×50
163,050
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74056886HTFN-38-3021.6ナチュラル透明/グリーンライン入り303838×50
195,660
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74056895HTFN-38-3525.2ナチュラル透明/グリ-ンライン入り353838×50
228,270
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74056904HTFN-38-4028.8ナチュラル透明/グリ-ンライン入り403838×50
260,880
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74056913HTFN-38-4532.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り453838×50
293,490
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74056929HTFN-38-5036ナチュラル透明/グリ-ンライン入り503838×50
271,750
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74056938HTFN-50-11.06ナチュラル透明/グリ-ンライン入り150.850.8×64.5
9,595
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
74056947HTFN-50-22.12ナチュラル透明/グリ-ンライン入り250.850.8×64.5
19,190
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74056956HTFN-50-33.18ナチュラル透明/グリ-ンライン入り350.850.8×64.5
28,785
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74056965HTFN-50-44.24ナチュラル透明/グリ-ンライン入り450.850.8×64.5
38,380
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74056974HTFN-50-55.3ナチュラル透明/グリ-ンライン入り550.850.8×64.5
47,975
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74056983HTFN-50-66.36ナチュラル透明/グリ-ンライン入り650.850.8×64.5
57,570
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74056999HTFN-50-77.42ナチュラル透明/グリ-ンライン入り750.850.8×64.5
67,165
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74057008HTFN-50-88.48ナチュラル透明/グリ-ンライン入り850.850.8×64.5
76,760
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74057017HTFN-50-99.54ナチュラル透明/グリ-ンライン入り950.850.8×64.5
86,355
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74057026HTFN-50-1010.6ナチュラル透明/グリ-ンライン入り1050.850.8×64.5
95,950
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74057035HTFN-50-1515.9ナチュラル透明/グリ-ンライン入り1550.850.8×64.5
143,925
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74057044HTFN-50-2021.2ナチュラル透明/グリ-ンライン入り2050.850.8×64.5
191,900
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74057053HTFN-50-2526.5ナチュラル透明/グリ-ンライン入り2550.850.8×64.5
239,875
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74057069HTFN-50-3031.8ナチュラル透明/グリ-ンライン入り3050.850.8×64.5
287,850
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74057078HTFN-50-3537.1ナチュラル透明/グリ-ンライン入り3550.850.8×64.5
335,825
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74057087HTFN-50-4042.4ナチュラル透明/グリーンライン入り4050.850.8×64.5
383,800
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74057096HTFN-50-4547.7ナチュラル透明/グリ-ンライン入り4550.850.8×64.5
431,775
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74057105HTFN-5053ナチュラル透明/グリ-ンライン入り5050.850.8×64.5
399,800
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ハイブリッドトヨフーズ-Nホース 透明性動画
ホースと継手の取付方法|クランプ式(ホース内径38,50ミリ/ハイブリットトヨフーズ-Nホース用 )
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする