曜日別特売

食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]

食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] - TOYOX(トヨックス)食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] - TOYOX(トヨックス)食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] - TOYOX(トヨックス)食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] - TOYOX(トヨックス)食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] - TOYOX(トヨックス)食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] - TOYOX(トヨックス)食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] - TOYOX(トヨックス)食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] - TOYOX(トヨックス)

【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。
【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。
【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。
【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。

用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性食品対応、静電気防止材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
全70種類を絞り込む
外径(Φmm)
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74066327TFE-32-144.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)260132×44.6
6,836
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066336TFE-32-244.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)260232×44.6
13,672
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066345TFE-32-344.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)260332×44.6
20,508
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066354TFE-32-444.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)260432×44.6
27,344
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066363TFE-32-544.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)260532×44.6
34,180
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066379TFE-32-644.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)260632×44.6
41,016
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066388TFE-32-744.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)260732×44.6
47,852
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066397TFE-32-844.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)260832×44.6
54,688
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066406TFE-32-944.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)260932×44.6
61,524
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066415TFE-32-1044.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)2601032×44.6
68,360
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
74066424TFE-32-1544.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)2601532×44.6
102,540
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066433TFE-32-2044.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)2602032×44.6
118,880
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066449TFE-38-150.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)300138×50.6
8,154
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066458TFE-38-250.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)300238×50.6
16,308
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066467TFE-38-350.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)300338×50.6
24,462
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
74066476TFE-38-450.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)300438×50.6
32,616
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066485TFE-38-550.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)300538×50.6
40,770
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
74066494TFE-38-650.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)300638×50.6
48,924
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
74066503TFE-38-750.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)300738×50.6
57,078
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066519TFE-38-850.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)300838×50.6
65,232
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066528TFE-38-950.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)300938×50.6
73,386
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066537TFE-38-1050.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)3001038×50.6
81,540
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066546TFE-38-1550.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)3001538×50.6
122,310
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066555TFE-38-2050.6-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)3002038×50.6
141,800
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066564TFE-50-164.5-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)400150.8×64.5
11,913
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066573TFE-50-264.5-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)400250.8×64.5
23,826
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066589TFE-50-364.5-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)400350.8×64.5
35,739
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066598TFE-50-464.5-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)400450.8×64.5
47,652
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066607TFE-50-564.5-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)400550.8×64.5
59,565
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066616TFE-50-664.5-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)400650.8×64.5
71,478
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066625TFE-50-764.5-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)400750.8×64.5
83,391
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066634TFE-50-864.5-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)400850.8×64.5
95,304
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066643TFE-50-964.5-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)400950.8×64.5
107,217
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066659TFE-50-1064.5-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)4001050.8×64.5
119,130
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066668TFE-50-1564.5-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)4001550.8×64.5
178,695
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74066677TFE-50-2064.5-0.1~0.2(50℃)、-0.05~0.1(70℃)4002050.8×64.5
207,180
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74066686TFE-63-180.7-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)500163.5×80.7
15,549
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066695TFE-63-280.7-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)500263.5×80.7
31,098
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066704TFE-63-380.7-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)500363.5×80.7
46,647
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066713TFE-63-480.7-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)500463.5×80.7
62,196
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066729TFE-63-580.7-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)500563.5×80.7
77,745
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066738TFE-63-680.7-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)500663.5×80.7
93,294
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066747TFE-63-780.7-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)500763.5×80.7
108,843
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066756TFE-63-880.7-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)500863.5×80.7
124,392
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066765TFE-63-980.7-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)500963.5×80.7
139,941
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066774TFE-63-1080.7-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)5001063.5×80.7
155,490
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066783TFE-63-1580.7-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)5001563.5×80.7
233,235
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74066799TFE-63-2080.7-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)5002063.5×80.7
270,420
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74066808TFE-75-193.6-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)600176.2×93.6
18,252
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066817TFE-75-293.6-0.05~0.1(50℃)、-0.05~0.05(70℃)600276.2×93.6
36,504
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする