防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR

防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR - DIJET(ダイジェット工業)防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR - DIJET(ダイジェット工業)

クーラント穴付き
4枚刃、ねじれ角
刃長1D

用途ソリッド・難削材加工用材質DH115刃数4寸法C(mm)5.5内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法r(mm)
寸法Dc(Φmm)
寸法l(mm)
寸法Lf(mm)
寸法Db(Φmm)
寸法MD
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74078053SMSR-4160R05-M80.516162415M814
24,140
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
74078069SMSR-4160R10-M8116162415M814
24,490
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
74078078SMSR-4160R20-M8216162415M814
24,950
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
74078087SMSR-4160R30-M8316162415M814
25,180
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
74078096SMSR-4200R05-M100.520202919M1017
28,070
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
74078105SMSR-4200R10-M10120202919M1017
28,420
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
74078114SMSR-4200R20-M10220202919M1017
29,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
74078123SMSR-4200R30-M10320202919M1017
29,340
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
74078139SMSR-4250R10-M12125253524M1222
38,350
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
74078148SMSR-4250R20-M12225253524M1222
39,160
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
74078157SMSR-4250R30-M12325253524M1222
39,850
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
74078166SMSR-4300R10-M16130304429M1627
49,550
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
74078175SMSR-4300R20-M16230304429M1627
50,020
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
74078184SMSR-4300R30-M16330304429M1627
50,940
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
74078193SMSR-4320R10-M16132324630M1627
54,290
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
74078209SMSR-4320R20-M16232324630M1627
54,980
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
74078218SMSR-4320R30-M16332324630M1627
56,020
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする