チップ XNHU

チップ XNHU - DIJET(ダイジェット工業)
用途高能率・平面削り用仕様さらい刃寸法A(mm)17.5精度H寸法T(mm)6.5寸法rε(mm)1内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74082637XNHU0806AEN-W DH103PVDコーティング/DH103
28,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
74082646XNHU0806AEN-W JC8003PVDコーティング/JC8003
24,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74082646XNHU0806AEN-W JC800374082637XNHU0806AEN-W DH103XNHU0806AEN-W JC8003 チップ XNHU DIJET(ダイジェット工業) 74082637チップ XNHUDIJET(ダイジェット工業)1箱(10個)
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする