SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付き

SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付き - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付き - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付き - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付き - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付き - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付き - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付き - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO ホースコイル6.5mキット ノズル付き - SEAFLO(シーフロ)

SEAFLO社製のボートデッキ(コックピット)専用ウォッシュダウンホースキットです。
ホースの全長は6.5mでコイル状になっており場所を取りません。
ホースを重ねてもねじれたり絡まることが少なく、しかもコンパクトに収納できます。
蛇口取り付けには3/4”(19mm)、1/2”(13mm)、1”(25mm)に適合するホースコネクターが付属しています。
ホースは耐UV製で散布用のノズル(スプレーガン)も付属しています。
魚血で汚れたボートデッキやヘドロの付着したアンカーを洗浄したり、お庭の花や野菜の散水や洗車などにも便利なコイルホースです。

付属品ホースコネクター:3/4”(19mm)、 1/2”(13mm)、 1”(25mm)ホース長さ(m)6.5内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74106209SFHW2-060-01
3,900
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする