検温用サーモグラフィー ハンディタイプ

検温用サーモグラフィー ハンディタイプ - bitstrong

人体の体表温度検知専用に特別設計され、測温範囲30~45℃、測温誤差わずか±0.5℃の高精度サーモグラフィー。持ち運びに便利なハンディタイプ
施設や会場などの入口において、不特定多数の人の中から発熱の疑いがある人だけを検出します。
非接触型なので1m以上離れたところからでも発熱者を瞬時に発見し、アラームが発生します。
新型コロナウィルス感染者などの検査だけではなく、検温要員の作業量も大幅に減らすことができます。

質量(g)350外形寸法(mm)196×117×59測定範囲(℃)30~45アズワン品番64-7814-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75053634DS-2TP31B-3AUF
76,800
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする