曜日別特売

COMPACT ライト キット

COMPACT ライト キット - JOBYCOMPACT ライト キット - JOBYCOMPACT ライト キット - JOBYCOMPACT ライト キット - JOBYCOMPACT ライト キット - JOBYCOMPACT ライト キット - JOBYCOMPACT ライト キット - JOBYCOMPACT ライト キット - JOBY

JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。
ボール雲台のカメラマウントは、ダイヤル式の1/4''ねじを採用しているため、カメラを容易に着脱することができ、最大1.5kgの耐荷重性能を備えています。
両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。
スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。

仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック質量(kg)0.87段数脚:4角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90耐荷重(kg)1.5寸法(cm)8.7×8.7×39.8最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部:1/4''内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74306953JB01760-BWW
10,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする