曜日別特売

高送り加工用柄付きカッタ EXWX03

高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 - タンガロイ高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 - タンガロイ
寸法APMX(mm)1.00寸法KAPR(°)12.0CSPWith air holeMIIDWXMU0303ZER-MMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法LF(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法CICT(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法LS(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75084249EXWX03M016C16.0R0228.9016.0016.00070.0100.0030.00.14
33,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084258EXWX03M016C16.0R02L28.9016.0016.000100.0150.0050.00.21
34,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084267EXWX03M020C20.0R03312.8020.0020.00080.0130.0050.00.26
41,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084276EXWX03M020C20.0R03L312.8020.0020.00080.0160.0080.00.31
42,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084285EXWX03M025C25.0R04417.8025.0025.00080.0140.0060.00.46
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084294EXWX03M025C25.0R04L417.8025.0025.00080.0180.00100.00.58
49,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084303EXWX03M032C32.0R05524.7032.0032.00080.0150.0070.00.84
52,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75084319EXWX03M032C32.0R05L524.7032.0032.00080.0200.00120.01.11
52,900
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする