高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能 :0.1℃

高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能 :0.1℃ - 安藤計器製工所高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能 :0.1℃ - 安藤計器製工所

出荷前検査合格証付。
高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。

質量(g)89(製品のみ)電源リチウム電池 CR2032×1温度範囲(℃)-40~200ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29)センサー先トガリ105mm精度(℃)±0.5(-20~+40℃/それ以外は±1) ±1(-20~0℃、+41~+70℃)、±2(-40~-21℃、+71~+200℃)分解能(℃)0.1サンプリング15秒使用環境0~43℃、80%rh以下アズワン品番64-5229-90特性防水防水性保護クラス IP65内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75148554ADS-180
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする