コチュジャン(台湾産)130g
韓国料理でおなじみの甘辛い調味料、コチュジャンは料理の隠し味や、そのままつけてもおいしく召し上がれます。辛い中にも奥深い甘みがあります。焼き肉のたれ、ビビンパにぴったりです。
賞味期限2年
原材料唐辛子粉、砂糖、大豆(遺伝子組換えでない)、米、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)
アレルギー大豆(同じ工場でごまを使用した製品を製造しています)
栄養成分エネルギー144kcal/たんぱく質4.2g/脂質1.1g/炭水化物12.0g/食品相当量5.5g
内容量1ケース(130g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。