三脚

三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ三脚 - サンワサプライ
(1件のレビュー)

3段階伸縮のコンパクトな三脚です。
3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。
機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。
水平の確認に便利な水準器を装備しています。
カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。
コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。

仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177717DG-CAM29
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 会議時

プロジェクター投影用に購入しました。
100均で購入した物は、耐荷重内でしたが、足の方がダメで使用できませんでした。こちらは、がっしりしているので問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする