曜日別特売

0.01高精度デジタル標準温度計

0.01高精度デジタル標準温度計 - 安藤計器製工所

検査成績書付き
割れない安心。(ガラス製温度計比較)
150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
測定温度範囲は -99.99~400℃。
分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。

仕様検査ポイント:0、20、40、60、80、100℃付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状質量(g)約150(乾電池含む)電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~850.0表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-48誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書付き内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75168574ADS-100-HQ-150-VC(検査成績書付)
70,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする