曜日別特売

0.1デジタル温度計

0.1デジタル温度計 - 安藤計器製工所
(1件のレビュー)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。
JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。

仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80℃付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ質量(g)約150(乾電池含む)電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)測定範囲(℃)-50~280コード長さ(m)約1精度本体表示/測定温度精度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)(総合精度はセンサーにより異なる)/-50~-10℃(±2℃)、-9.9~-0.1℃(±1℃)、0~+70℃(±0.5℃)、+70.1℃~+110.0℃(±0.7℃)、+110.1~+199.9℃(±1%読値+0.1℃)、+200~+250℃(±2℃)、+251~+280℃(±3℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)本体/センサ:-56~306/-50~280精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)表示範囲(℃)-56~306(標準センサ:-50~280対応)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-53防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75168599ADS-10-B-JCSS(JCSS校正証明書付)
41,900
40,980
45,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75168599
2025-11-10
用途: 室内温度計測

未使用時でもバッテリー消費が早く
使用する前にバッテリーをつける必要があるレベル
通常に使うにはバッテリーに不安が残り使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする