曜日別特売

0.1デジタル温度計

0.1デジタル温度計 - 安藤計器製工所

検査成績書付き
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。

仕様検査ポイント:0、20、40、60、80℃付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ質量(g)約150(乾電池含む)電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)測定範囲(℃)-50~280コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)表示範囲(℃)-56~306(標準センサ-50~280対応)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-51防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書付き内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75168608ADS-10-B-VC(検査成績書付)
26,500
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする