曜日別特売
モノタロウ

マグネットフック ロング

マグネットフック ロング - モノタロウマグネットフック ロング - モノタロウマグネットフック ロング - モノタロウマグネットフック ロング - モノタロウマグネットフック ロング - モノタロウマグネットフック ロング - モノタロウマグネットフック ロング - モノタロウマグネットフック ロング - モノタロウ
(5件のレビュー)

長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。

用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石幅(mm)50高さ(mm)77アイボリーフック1本内容量1個
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※時計・額縁・ガラス製品などの割れやすい物、貴重品・危険物などは絶対に掛けないでください。
※耐荷重はあくまで目安です。取り付け場所の材質、環境により強度が変わります。
※耐荷重目安以下で使用し、外れないかの確認をしてください。
※万一の落下に備え、周辺に人がいない・壊れ物が無い場所に設置してください。
※吸着させる時に手を挟まぬようご注意ください。
※精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※裏面の金属部分で被接地面を傷つけることがありますのでご注意ください。
(傷がつきやすい場所にはとりつけない)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75334587-100S
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75334596-140L
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 車用啓発物掲示
福崎電業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

磁力が強くピタッとくっつくので掲示中に飛ばされる心配もなく使用しやすいです。

対象商品 : 75334587
2024-02-12
用途: 現場のエア-ガンを掛けるために

磁石が強くてずれないところが良かったです。
塗装面では少し磁石が弱い感じがします。

対象商品 : 75334587
2023-09-24
用途: クラフトテープやOPPテープの保管
製造業

クラフトテープの置き場をこちらのフックを用いて整頓しました。
マグネット強度も十分にあるので、問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 75334587
2023-04-28
用途: 粘着テープ類保管

磁石がとても強力で安定感があり、使いやすい。長さ違いもあるので、様々な場面で使えそう。

対象商品 : 75334587
2022-11-16
用途: フック
有限会社 和晋運輸・通信業

フックが長いので 使いやすいですよ したの穴はつかってません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする