高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。
電機配線コネクション部、イグニション部やワイヤリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。
最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤーリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。液色白成分ジマチルシロキサン他危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(85g)