カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き

カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き - Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。
脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。
雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。

縮長(mm)560搭載可能質量(kg)2質量(g)1240全高(mm)1520最大パイプ径(mm)22付属品収納ケース、スマホアダプター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75406888ZF-400WSH
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75406888
2024-02-20
用途: 現場撮影
その他業種

軽量なため運びやすいです。ビデオよりスマートフォン利用が多いため、アダプターが付いているので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする