曜日別特売

Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)

Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) - A&DBluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) - A&DBluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) - A&DBluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) - A&DBluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) - A&DBluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) - A&D

スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。
データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。
また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。
ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。
パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。
防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。
アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。
インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。
タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。
オートパワーオフ機能付き。

用途
調理温度・加熱時間、HACCP
検査・実験・研究
農業・畜産業
など様々な温度管理に
表示範囲(℃)-40~260分解能(℃)0.1モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降電源CR2450リチウム電池1個電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時)シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57質量(g)約66(電池、シースホルダ含む)付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書通信距離(m)最大10(見通し)仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式温度測定範囲(℃)-40~260精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)アズワン品番65-1918-64RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(5.77MB)
注意
※通信距離は、見通し距離で最大10m。障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)によって短くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75555683AD-5626
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする