オルトランカプセル
本剤は多くの害虫に効果のあるアセフェートのカプセルをカートリッジに入れた業務用製品で、樹幹に打ち込むだけで害虫退治ができます。
従来の薬剤散布における散布液の調製や多量の水の運搬等の必要がなく、防除作業の省力化が図れます。また、作業時刻や風向きにもとらわれず手軽に使用できます。
薬剤散布による周囲への飛散の心配もなく、住宅地、街路樹等でも安心して使用できます。
- 用途
- 樹幹打ち込み
- 適合
- 使用時期:発生期直前
- 使用方法
- 樹幹打ち込み
- 有効成分
- アセフェート
- 使用量
- 幹周囲10cm毎に1個
- 性状
- 類白色粉末
- 使用可能回数
- 本剤:2回以内、アセフェート:5回以内
- 適合作物
- 庭木、樹木類、プラタナス、くろまつ、あかまつ
- 農林水産省登録第(号)
- 21791
- 適合病害虫
- ケムシ類、マツカレハ、アブラムシ類、プラタナスグンバイ
- 内容量
- 1セット(0.6g×25個)
取扱説明書:(16.2MB)
注意
製品の使用上の注意を充分に理解した上でご使用下さい。専門的な知識がある方が作業する事をオススメします。
誤った使い方によって作物に被害が発生した場合でも責任は負えませんのでご理解ください。
以上の内容に同意の上、ご購入をお願いいたします。
【効果・薬害等の注意】
※本剤は害虫の種類によっては発生前に処理しないと効果が劣るので、例年の発生状況を考慮し、発生前に処理を行う。
※地上15cmの幹周囲に10cm間隔で穴を空ける。ただし、空けられない場合は上下にずらしても問題ない。
※処理樹に打ち込み後のカートリッジの後部面が、外皮のすぐ内側に位置するように穴を空ける。
※薬剤を打ち込むために空けた穴からヤニが流出することがあるので注意する。
※高温※乾燥時には薬害を生じる場合があるので使用をさける。
※薬剤を包んでいるカプセルは水溶性なので、降雨時の作業はさける。
※樹勢の弱った木、悪条件下に植栽された木、極端な老木への使用はさける。
※地上15cmの幹周が10cm未満の小径木や、移植後間もない木への使用はさける。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
【安全使用上の注意】
※街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。
※必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきる。
※火災時は、適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める。
農薬 の新着商品
カテゴリ




















