キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・3段タイプ)

キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・3段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・3段タイプ) - サカエ

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。
棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。

材質(車輪)ナイロンウレタン耐荷重(kg/段)250キャスターストッパー付2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75868118RKCN-5423NU1500×450×13202503503段グリーン
125,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868127RKCN-5623NU1500×600×13502504503段グリーン
135,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868136RKCN-5723NU1500×750×13502504503段グリーン
146,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868145RKCN-5453NU1500×450×16202503503段グリーン
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868154RKCN-5653NU1500×600×16502504503段グリーン
136,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868163RKCN-5753NU1500×750×16502504503段グリーン
147,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868179RKCN-8423NU1800×450×13202503503段グリーン
133,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868188RKCN-8623NU1800×600×13502504503段グリーン
144,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868197RKCN-8723NU1800×750×13502504503段グリーン
159,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868206RKCN-8453NU1800×450×16202503503段グリーン
136,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868215RKCN-8653NU1800×600×16502504503段グリーン
145,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868224RKCN-8753NU1800×750×16502504503段グリーン
160,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868233RKCN-5423NUI1500×450×13202503503段アイボリー
125,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868249RKCN-5623NUI1500×600×13502504503段アイボリー
135,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868258RKCN-5723NUI1500×750×13502504503段アイボリー
146,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868267RKCN-5453NUI1500×450×16202503503段アイボリー
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868276RKCN-5653NUI1500×600×16502504503段アイボリー
136,800
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868285RKCN-5753NUI1500×750×16502504503段アイボリー
147,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868294RKCN-8423NUI1800×450×13202503503段アイボリー
133,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868303RKCN-8623NUI1800×600×13502504503段アイボリー
144,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868319RKCN-8723NUI1800×750×13502504503段アイボリー
159,900
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868328RKCN-8453NUI1800×450×16202503503段アイボリー
136,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868337RKCN-8653NUI1800×600×16502504503段アイボリー
145,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868346RKCN-8753NUI1800×750×16502504503段アイボリー
160,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする